Käsikäyttöinen vipupuristin

Tuote nro.: 086760
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
9 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Tukeva ontto valurunko ja suuri tukipinta. Alustassa 4 reikää esimerkiksi työpenkkiin kiinnittämistä varten. Puristustyökalun kiinnityskelkka liikkuu välyksettömästi V-johteessa, ja sen korkeutta voi säätää. Lisäksi puristinisku (työntimen isku) voidaan asettaa säätöruuvin avulla halutulle iskukorkeudelle. Työkappaleen kiinnityspöydässä on 10 mm:n T-urat työkappaleen kiinnityslaitteen kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Leimaus-, niittaus-, tyssäys- ja stanssaustöihin sekä taivuttamiseen ja puristamiseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Paineilma-avusteisia käsivipupuristimia on saatavilla verkkokaupasta nrolla 086761.