{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
ATEX-vyöhyke | Vyöhyke 1; Vyöhyke 2; Vyöhyke 21; Vyöhyke 22 | |
Nimellisjännite | 100 V - 240 V | |
Tehonkulutus | 23 W | |
Valmistajamerkintä | NOVA EX | |
Valovirta | 1 000 lm | |
Valovirta, porras 2 | 2 000 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-valo | |
Värilämpötila | 6 000 K | |
Kokonaispituus | 270 mm | |
Kokonaisleveys | 266 mm | |
Kokonaiskorkeus | 123 mm | |
Liitäntäkaapelin pituus | 10 m | |
Paino | 4 000 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 081523 NOVA-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356029 | |
Valmistajan numero | 03.5619 |