Liimakalvo 19X33

Tuote nro.: 083629 19X33
(1,15 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 969
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali ilman selkäainetta
Liimamassa Akrylaatti
Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä
Käyttö Kiinnittäminen
Lineri olemassa kyllä
Suojuksen materiaali Silikonisoitu paperi
Säilytyslämpötila 20 °C - 23 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 60 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri läpinäkyvä
Pituus 33 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,13 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083629 19X33
EAN / GTIN 5010027728554
Valmistajan numero 7000116643

Kuvaus

Malli:

3M™ 969 on kaksipuolinen, läpinäkyvä liimakalvo ilman selkäainetta. Erittäin korkea välitön tartunta ja hyvä kiinnittyvyys matalaenergiisille materiaaleille. Kevyesti karhennetuille ja strukturoiduille pinnoille.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen teippi erilaisille alustoille esim. suojusten ja kylttien asennukseen.

Sopii:

Käsikatkaisija nro 083631 ATG700.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat