• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Painesuutin 1/8 tuumaa AG

Tuote nro.: 084435
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
94 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Painesuutin, enintään 90 baarin painejäähdytys sekä kääntöalue 70° - 110°. Runko laadukasta muovigranulaattia.
  • Tilaa säästävä lisä käytössä olevaan letkujärjestelmään.
  • Suutin kääntyy 360°.
  • Saatavana erilaisia putken pituuksia.

Käyttö:

Jälkiasennettavissa olemassa oleviin järjestelmiin. Nopea työstö lastuamisessa suurilla kierrosluvuilla korkeapainejäähdytyksen avulla.