Suojakypärä BOP 74 R

Tuote nro.: 097801
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
41 kappaletta varastossa
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta

Kuvaus

Malli:

Suorituskykyinen ja monikäyttöinen lasikuitu-polyesterikypärä on sivusuunnassa erittäin luja ja säilyttää muotonsa erinomaisesti korkeissa lämpötiloissa. Suuri suojapinta alaslasketun takaosan muodon ansiosta. Kypärän käyttöikä on erittäin pitkä ja sen kemikaalienkestävyys on erinomainen. Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD).
  • 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • Ilman kiinnitystä
  • Luonnonnahkainen hikinauha
  • Alaslaskettu niskaosa, sadekouru
  • Kiertokiinnitys

Käyttö:

Tulityö, kemian teollisuus, UV-säteilylle altistavat työkohteet.

Standardi:

DIN EN 397

Erittely:

Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD).

Varaosa:

Nro 097822 hikinauhat, kolme mallia.