Hitsaajan suojatakki

Tuote nro.: 091500
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
5 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa

Kuvaus

Malli:

Kuuman- ja tulenkestävät suojavaatteet pitkäikäistä ja joustavaa naudan haljasnahkaa. Suojaus kuumuudelta ja kuumilta roiskeilta ja lastuilta hitsauksessa, hionnassa ja polttamisessa. Kaikki nahkasaumat on ommeltu erittäin kuumankestävällä, 5-kertaisella KEVLAR®-langalla. Kaikki kiinnityskohdat on niitattu ja vahvistettu kaksinkertaisella nahalla. Kaikki niitit ja painonapit on sähköeristetty turvallisuuden takaamiseksi.
Hitsaajan suojatakki, jossa on hikiroiskeilta suojaava pystykaulus.
  • Kaksinkertainen nahkavahvike etuosan painonappilistassa.
  • Tilava nahkasisätasku.
  • Tulenkestävä puuvillatekstiiliselkämys.

Standardi:

EN ISO 11611:2015 luokka 1/A1+A2