Malli:
Innovatiivinen ja muotoilultaan moderni Multinorm-vaatesarja. Tehokkaasti suojaava ja erittäin miellyttävä käytössä. Muodikkaat leikkaukset, laadukkaat tekstiilit ja erinomainen viimeistely takaa miellyttävän käytön ja pitkäikäisyyden.
Housujen kangas on puuvillan, polyesterin ja erityisten antistaattisten kuitujen sekoitus, jonka ansiosta housuilla on antistaattiset ja palonsuojaominaisuudet. Sertifioitu yhdessä polvisuojusten (nro
091494 ja nro
091496) kanssa EN 14404 -standardin mukaisesti.
- Läpälliset takataskut tarrakiinnityksellä.
- Polvipehmustetaskuissa kaksi eri täyttökorkeutta.
- Sisällä mittatikkutasku.
- 50 mm leveät heijastinnauhat.
Standardi:
- EN 1149-5.
- EN ISO 11611, luokka 1 A1+A2.
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
- EN ISO 20471, luokka 1.
- EN 13034 PB 6.
- EN 11611, luokka 1.
- EN 14404:2004+A1:2010.
- EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
- EN 13034.
Ohje:
Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.