{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Hionta-menetelmä | Tasohionta | |
Koostumus | 93A461I9AV | |
Muoto | 7 | |
Laikan ⌀ D | 600 mm | |
Laikan leveys T | 100 mm | |
Reiän ⌀ H | 304 mm | |
Syvennyksen ⌀ P | 390 mm | |
Syvennyksen syvyys F 1 | 15 mm | |
Syvennyksen syvyys G 2 | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Tasohiomalaikka |
Tuotekoodi | 590696 A46 | |
EAN / GTIN | 9003172052588 | |
Valmistajan numero | 34291849 |