Katkaisulaikka PREMIUM*** ERIKOISKAPEA

Tuote nro.: 563116
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 4,35 €
  • alkaen 25
    alkaen 3,62 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 532 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suositeltu hiontakulma: 90
  • optimoitu materiaalille: INOX
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapea katkaisulaikka 0,8 mm leikkaa erittäin nopeasti ohutseinäistä materiaalia (esim. autonkoripeltiä). Hyvin vähäinen purseenmuodostus ja lämpörasite.

Käyttö:

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus vc on enintään 80 m/s.

Erittely:

A60R-BFP.

Ohje:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.