{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 76 mm | |
Laikan leveys | 1 mm | |
Porauksen ⌀ | 10 mm | |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | puu; muovi; Kipsikuitulevyt | |
Käyttökone | Kulmahiomakone; Suorahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 20 100 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563418 76 | |
Valmistajan numero | 2608623011 |