Varsipyöröharjat piikarbidi (SIC) ⌀ 38 mm

Tuote nro.: 575050
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
621 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Pyöröharjat, joissa erittäin tiheät hiomaharjakset (kokoharjakset) on valettu muovirunkoon. Korkea muotovakaus vastakkaisten harjasten välisen tuen ansiosta. Erittäin kestävä käytössä. Nailonharjakset, joissa on erittäin korkea piikarbidiraeosuus, yleiskäyttöön.
6 mm;n varsi, pysyvästi valettu.

Etu:

  • Kappaleen työstö heti lastuamisprosessien jälkeen.
  • Toistettavat tulokset jatkuvasti vapautuvien hiomarakeiden ansiosta.
  • Prosessivarmuus muotovakauden ja -tarkkuuden ansiosta.
  • Nopea ja varma asennus ilman lisätarvikkeita.
  • Erittäin hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

CNC-työstöasemissa ja robottikäytössä suositellaan märkähiontaa jäähdytysvoiteluaineen avulla. Työstettävissä sivu- ja sisäpinnoilta: tarkka purseenpoisto (esim. kierre), kulmien pyöristys, hienotyöstö jyrsinnän jälkeen, pinnan viimeistely.

Ohje:

Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.