{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Raaka-aine | alumiini | |
Työkalujen säilytystapa | Kiinnityspidin | |
laukun kuormitettavuus | 30 kg | |
Laukun ominaisuus | Sopii lentokuljetukseen | |
Sisäpituus | 460 mm | |
Sisäleveys | 310 mm | |
Sisäkorkeus | 170 mm | |
Paino | 5,4 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692015 1 | |
Valmistajan numero | 581000909 |