Malli:
E-Torc Q / QR on tehokas sähköinen vääntömomentin / kiertokulman mittausavain, jossa käytetään nykyaikaista anturitekniikkaa, 4,3 tuuman TFT-näyttö. Käyttö valinnaisesti kosketustoiminnolla tai erillisellä näppäimistöllä. Käyräesitys ja tulkinta mahdollista suoraan mittauslaitteella. Parametrisarjat mahdollisia kuvatietojen kanssa.
Tiedot vaihdetaan WiFi-yhteyden (2,4 ja 5GHz) tai USB-miniportin kautta momenttiavaimen ja tietokoneohjelmiston (Windows® 7:stä alkaen) välillä.
Signaali annetaan optisesti virtuaalisessa palkissa, akustisesti piippaavalla äänellä ja sensorisesti värinällä. Kuormituslaskuri ja viimeksi suoritetun kalibroinnin päivämäärä on nähtävissä valikossa.
Mittayksiköt: Nm, lbfft.
Toiminto:
- Vääntömomentin tarkistus
- Vääntömomentin/kiertokulman tarkistus
- Myötörajan tarkkailu: Ruuviliitoksen myötörajan selvittäminen erotusosamäärien perusteella.
- Edelleenkiristysmomentti: Kaikki menettelyt standardin VDI/VDE 2645 Sivu 3 mukaiset.
- Avaaminen / kiristäminen: Ruuviliitoksen vääntömomenttiarvon selvittäminen esimerkiksi käyttörasituksen jälkeen.
Käyttö:
Analyysi- ja laatuavaimena. Tutkimuksessa ja kehityksessä E-Torc Q / QR -ohjelman avulla säästytään kalliilta kokeiluilta. Ruuvien kokeilut kiristysmäärityksiä varten voidaan tehdä ja dokumentoida suoraan rakenneosasta.
Käyttötiedot:
Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti
Toimituksen sisältö:
Mukana hylsyvaihtoräikkä, latauskaapeli, datakaapeli, 4 GB-tallennusmuistia, USB-tikku dokumentteineen, käyttöohje ja tulkinta- sekä käyttöohjelmisto.
Näyttö- ja yhteyskaapeli GEDORE Boxissa.
Ohje:
Huomioikaa poikkeavat maakohtaiset vaatimukset!
Tarvikkeita pyynnöstä.