Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 12 osaa 6

Tuote nro.: 637667 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 12
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 10-24 mm
Pakkaus teräspeltikotelo
Pituus 324 mm
Leveys 153 mm
Korkeus 51 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637667 6

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M16.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl nro 642220 koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 jatkokappaletta: 1 kpl/koko nro 641020 koot 130; 255
1 räikkä: Nro 640220
säilytys: teräspeltikotelo