Coin-Driver, lyhyt 45 mm

Tuote nro.: 664311 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SwissGrip
Terän pituus 45 mm
Kokonaispituus 100 mm
Kahvamateriaali Iskunkestävää polypropeenia
Pinta niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664311 45
EAN / GTIN 7610733269600
Valmistajan numero 8126.9-45

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Käyttö:

Muoviruuvien ja sulkutulppien vauriottomaan aukikiertämiseen (esim. paristokotelojen kannet).