Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TY® Bits-sarja, 8-os. 29 mm C 6,3 8

Tuote nro.: 674165 8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 8
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674165 8

Kuvaus

Malli:

29 mm pitkien TY® Bits -terien 25 mm:n teriin verrattuna 4 mm suurempi pituus antaa pitemmän vääntöalueen ja niiden käyttöikä on tästä syystä pitempi. Ihanteellinen tehokkaisiin poraruuvaimiin ja iskuruuvaimiin. Terien säilytys muovisessa BitBuddy®-kotelossa mahdollistaa vaivattoman käsittelyn yhdellä kädellä, jolloin terät voidaan poimia suoraan kotelosta ruuvaimeen.

Etu:

Värilliset kärjet on helppo ja nopea löytää, ja värillisen pinnoitteen ansiosta ne löytyvät helposti myös pimeässä UV-valon ansiosta.

Sisältö:

Kärjet, pituus 29 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl koot PZ2; PZ3
Kärjet, pituus 29 mm, C 6,3, kolo-TORX®-ruuveille: 1 kpl koot TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Liitäntävarsi: 1 kpl

Ohje:

Sopiva UV-taskulamppu LED / UV löytyy nrosta 081518 UV-LED.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat