• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Päälileuka, vakio, pinnoitettu 80

Tuote nro.: 363014 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

b1 80 mm
Leukojen korkeus h 28 mm
Korkeus h1 3 mm
Korkeus h2 13 mm
Leukojen pituus l 50 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 0,45 kg
Sopii värikoodiin Xtric 80
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363014 80
EAN / GTIN 4062406090531

Kuvaus

Malli:

Kombileuat Grip- ja sileillä leuoilla.
Sileän leuan pinnoite mahdollistaa optimaalisen pitovoiman.