{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Listojen määrä | 14 paar | |
Leveys | 10 mm | |
Korkeus | 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm | |
Pituus | 150 mm | |
Tuotetyyppi | Suuntaispalat |
Tuotekoodi | 366750 | |
EAN / GTIN | 4045197293619 |