Keskittävä kiinnitin, neutraali

Tuote nro.: 360133
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
15 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Keskittävä kiinnitin joustavaan käyttöön.
  • Täydellinen toimintavarmuus kapseloinnin ansiosta.
  • Suuri toistotarkkuus 0,02 mm.
  • Vaihteleva keskiöasetus ±0,02 mm.
  • Käyttöpinnat karkaistut.
  • Erittäin vankka työkaluteräsrakenne, pinta suojattu pikanitrauksella.

Etu:

Monikäyttöinen.
  • Joustavan kevyt.

Käyttö:

Ihanteellinen 5 sivun työstöön, sopii hyvin aihioiden kiinnitykseen.

Sopii:

Suoraan konepöytään, vaihtolavaan tai 3-sakaraiseen konsoliin nro 360156.

Toimituksen sisältö:

Mukana hylsyavainsarja nro 642700 koko E12.
Sisält 2 kiinnitysrautaa.

Erikoistarvike:

Kiinnitysleukavaihtoehdot nro 360135360151.