Weldon-istukka jäähdytyskanavarei´illä PSC 63 lyhyt

Tuote nro.: 308506
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
45 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309885, holkkiavain nro 309893.

Ohje:

Sopiva supistus PSC 63:sta PSC 40:een tai PSC 50:een nro 318892.
Sopiva vähennysholkki SK 40:stä tai HSK 63:sta PSC32:een, PSC 40:een tai PSC 50:een tilauksesta.
Sopiva vähennysholkki SK 50:stä tai HSK 100:sta PSC 63:een tai PSC 80:een tilauksesta.
Sopivat pidennysholkit löytyvät numerolla 318894, 318895 ja 318896.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin