• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka HSK-A 63 lyhyt

Tuote nro.: 305523
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
103 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

Ulko- ja sisäkartiot hiottu, ja kaikki varret on kovasorvattu, mikä takaa tasaisemman käynnin. RFID/Balluf chip-poraus, tehokas kiinnitysmutteri (jopa 25000 min-1).

Etu:

  • Erinomainen pyörintätarkkuus järjestelmässä (istukka + kiristysholkki + kiinnitysmutteri), 3 µm:n pyörintä 2 µm:n kiristyspihdeillä, 6 µm:n pyörintä 5 µm:n kiristyspihdeillä.
  • Erinomainen pitovoima (kerroin jopa 2 tavalliseen ER-istukkaan verrattuna).
  • 2-osainen kiristysmutteri vähentää tärinää (yksiosainen minimalli).

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin muotojen A ja B kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarkkuuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880
Hylsyavain nro 309890.
ER-kiristysholkki Fahrion nro 308901309432.
Haka-avain nro 628400, tai momenttiavain nro 309749 tai nro 628520.

Ohje:

  • Kiristää vain nimellis-⌀ varren ⌀ -toleranssiin h 10.
  • Älä käytä kiristysmutteria yhdessä tiivisterenkaan kanssa.
  • Tarkkuusholkki-istukkaa on aina käytettävä yhdessä tarkkuuskiristysmutterin nro 309617; 309618 kanssa.
  • Käytettävä yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.
  • Fahrion HP-2µm ER -kiristysholkkien sininen rengas irrotettava.