{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 210 mm | |
Pituus L | 102 mm | |
Leveys B | 35 mm | |
Korkeus H | 40 mm | |
Reikäväli a | 20 mm | |
Reikäväli b | 25 mm | |
Uraleveys D | 14 mm | |
kierteelle DIN 912 | M12 | |
Sopii värikoodiin | Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka |
Tuotekoodi | 313760 210 |