Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Työkalunpidin aksiaalinen, 3-kertainen, oikea 20 mm

Tuote nro.: 318925 20
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 20 mm
Sovitin PSC-50
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 123 mm
Kiinnityspituus L1 97 mm
B 30 mm
Ulko-⌀ D 90 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318925 20
Valmistajan numero PS5.V20.R31.123

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.