Malli:
Vetolevyt ovat mekaanisessa valmistuksessa käytettyjä kiinnitystyökaluja. Ne siirtävät koneen karan vääntömomentin työkappaleeseen. Vetolevyjen (nimitys voi olla myös vetokärki) avulla työstökoneisiin kiinnitetään kärkien väliin akseleita. Työkappaleen koko ulkoprofiili voidaan työstää yhdellä kiinnityksellä. Koska kiinnitys tapahtuu työkappaleen keskikohtien kautta, voidaan toteuttaa suuria keskisyydelle asetettuja vaatimuksia.
CoAE on Constant-vetolevy, joka kiinnitetään sorviin manuaalisesti. Sitä käytetään pääasiassa koko pituudelta tehtävään lastuavaan sorvaustyöstöön. Komponentit kiinnitetään otsapuolelta. Samalla kiinnityksellä voidaan tehdä lisäksi jyrsintä. Etuna on tasainen kiinnitysvoima myös tasaisilla otsapinnoilla tai kun ortogonaalisuuden poikkeamat ovat suuria. Istukka on radiaalisesti välyksetön. Modulaarisen rakenteen ansiosta on mahdollista käyttää erilaisia kärkiä sekä erilaisia vääntiökiekkoja yhden ainoan vetolevyn kanssa ja työstää siten mitä erilaisimpia geometrioita. CoAE korvaa Röhm-vetolevyn CoA. Soveltuu manuaalisesti kiinnitettäviin työstökoneisiin.
Sopii:
Toimituksen sisältö:
3 kpl kovametallivääntiölevyä.
Ohje:
Yhteensopiva Röhm-vääntiökiekkojen nro
327651 21-40, 26-50 ja 33-64 kanssa.