{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Leveys | 800 mm | |
Korkeus | 560 mm | |
Syvyys | 1 720 mm | |
Liitäntä | 400V / 16A / 50Hz | |
Teho | 11 kW | |
Paineilma | 4 bar | |
Säiliön tilavuus | 50 l | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kavennin |
Tuotekoodi | 354300 WK | |
EAN / GTIN | 2050001920010 | |
Valmistajan numero | 5075418 |