• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Siirrettävä voimapuristin pitkä

Tuote nro.: 370091
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
52 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Kiristysvoima 30 tai 49 kN noin 100 Nm:n kiristysmomentilla.
  • Taottu kiinnityselementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
  • Korkeus ja pituus portaattomasti säädettävissä.
  • Matala malli.

Toimituksen sisältö:

  • Perusrunko ja pidin.
  • Urakappale DIN 508, kiinnitysruuvi, lujuusluokka 12.9.