Leuka kohdistusnastoilla

Tuote nro.: 362627
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
54 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Karkaistua terästä, kaasunitrattu (toleranssi ±0,01 mm).
  • Helppo asentaa ruuvipuristimeen.
  • Tappien mekaaninen sisääntyöntäminen.
  • Paineilmaohjaus kaksipuoleisten venttiilien kautta.
  • Ei eroa kiinteän ja liikkuvan leuan välillä.
  • 5,5 baarin vaadittu ilmanpaine

Käyttö:

Nopeasti varustettavissa erilaisiin työstötehtäviin.
  • Kiinnityksen kohdistus nopeaa ja ehdottoman toistotarkkaa.
  • Ei tukilistojen aikaavievää käsittelyä.

Sopii:

GARANT-NC nro 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nro 362010.
Allmatic nro 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 ja kiristysleukojen kanssa nro 361400 - 361620.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 kpl Kiinnitysruuvi.