Malli:
- Tarvittava puristuspaine on luettavissa suoraan rungosta analogisen tai digitaalisen näytön kautta.
- Lautasjousipaketti tukee kärkeä, joustopituus noin 3,7 mm analogisesti ja 2,6 mm tai 2,8 mm digitaalisesti.
- Lyhyt, vakaa rakenne, pitkään tuettu akseli, kärki läpikarkaistu ja tarkkuushiottu.
- Suurin mahdollinen tarkkuus täsmällisillä vierintälaakereilla.
- Irrotuskierre ja irrotusmutteri.
- Erikoistiiviste likaa ja jäähdytysnestettä vastaan, huoltovapaa kestovoitelun ansiosta.
Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 40°.
Kuvaus:
Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.
Käyttö:
Kaikkialla,
missä kiristyspaineen on pysyttävä tietyissä rajoissa, jotta työkappale ei vahingoitu, kuitenkin niin, että painetta on riittävästi varmaan kiinnitykseen.
- Vastakärkenä hydromekaanisille vääntiökärjille nro 327451 − 327541, koska vääntiökärjet on aina painettava työkappaleeseen.
- Työkappaleille, jotka laajenevat voimakkaammin suuren lastuamislämmön vuoksi.
- Pitkien ja ohuiden työkappaleiden taipumisen välttämiseksi kiinnitettäessä.
- Sellaisten raskaiden työkappaleiden kiinnittämiseen, joissa kiristyspainetta on kontrolloitava.