Malli:
Vakioasetuslista (nasta).
Sopii käyttöön kaikissa CNC-sorveissa, DMG Gildemeister CTX ja Sauter-revolveri. Käyttökytkin DIN 5480. Työkalujen jännite käytöllä varustettuun työkaluun ER-kiristysholkkien kautta ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmän kautta EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys jäähdytysaineputken kautta, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi. Enimmäiskierrosluku 8000 min-1.
Käyttö tähtirevolvereissa. Vasenkätinen malli, eli työstö pääkaran suuntaan. Välitys 1:1. Toteutus sisäjäähdytyksellä sisäisesti, enint. 70 baaria.
IKD-malli – Keraaminen tiiviste, paineet 70 baariin asti, täysin kuivakäyntikelpoinen.
Etu:
- Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.
- Prosessiturvallisuus laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä-ikäisyys.
- Suurten vääntömomenttien siirto.
- 100 %:n valvonta – kullekin käytöllä varustetulle työkalulle toteutetaan oma tulo-ohjelma.
- Sisäjäähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.
Käyttö:
Mahdollisimman paljon lastuamisvaiheita yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.
Sopii:
DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.
Toimituksen sisältö:
Käytöllä varustettu työkalu kiristysholkkiin: sis. kiinnitysmutterin ja haka-avaimen. Käytöllä varustettu työkalu VARIA VX: sis. kiristysavaimen.
Erikoistarvike:
Ohje:
- Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com
- Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, ei kuivakäyntiä vakiotiivistyksellä, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.
- Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).
- Hankaliin jyrsintätöihin suositellaan tilauksesta saatavilla olevaa kartiorullalaakerilla varustettua mallia.