GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 206354
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
132 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen

Kuvaus

Malli:

Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Etu:

HPC-jyrsin eri kulmasäteillä kaikille säteittäisille liitoskohdille.
Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta,suuret lastu-urat.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Steel"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin