Malli:
- Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
- Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
- Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
- Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax= 0,25 mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ = D + 0,5 mm.
Poraustoleranssi: ⌀D − 0,1 / + 0,2
Käyttö:
- Hankaliin työstötilanteisiin.
Kääntöterillä nro
236605 −
236610.
Toimituksen sisältö:
Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).
Ohje:
ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.
PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.