Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kääntöterä kaivertamiseen UNI

Tuote nro.: 217228 UNI

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi UNI
Lastuava aine KM
Laji HB7525
Kärkikulma 90 astetta
wmin 0,25 mm
wmax 1,8 mm
tmax 0,8 mm
Syöttö f 0,008 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä kaiverrukseen ja purseenpoistoon

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217228 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
50
Teräs < 1100 N/mm²
P
30
Teräs < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma