This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Machine tap TiCN

Article no.: 135370
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Description

Ejecución:

Espiral derecha fuerte, para una evacuación óptima de viruta.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Propiedades de desgaste mejoradas gracias al material de corte HSS-E optimizado

Recomendación:

En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm a diferencia de los datos DIN (ver tabla).

Services & product advisors

More products from the special offer "Liquidación de stock 2024"

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    M Unit price incl. VAT
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart