{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
Constructie-uitvoering | Steel hollow section construction | |
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoogteverstelling werkplek | 850-1050 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg | |
Uitvoering hoogteverstelling | electrical | |
Bladdikte | 50 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
Stiftcilinderslot | modular lock barrel | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-klasse | IP 20 | |
Serie | Ready-to-go | |
Hoogteverstelbereik | 850 mm - 1.050 mm | |
Werkblad lengte | 1.500 mm | |
Werkblad diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Onderbouw breedte | 1.300 mm | |
Onderbouw diepte | 700 mm | |
Ladenbehuizing nuttige hoogte | 525 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Principe van de hoogteverstelling | elektrisch | |
Hoogteverstelling traploos | yes | |
Stekkertype ingang | F | |
Aansluitspanning | 250 V | |
Nominale spanning | 250 V | |
Hefsnelheid | 9 mm/s | |
maximale hefkracht | 6.000 N | |
Aantal lades | 4 | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | yes | |
ComfortClose | no | |
Gewicht | 151,4 kg | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Producttype | Werkbank |
Article number | 921404 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406086480 |