{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GSA 18 V-32 | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Duljina hoda | 32 mm | |
Broj okretaja | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Težina | 3,5 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 10 m/s2 | |
Posebnost | SDS | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078217 GSA1832 | |
EAN / GTIN | 3165140895330 | |
Broj proizvođača | 06016A8107 |