Taladro-atornillador de batería GSR1821

Número de artículo: 070243 GSR1821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
148 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GSR 18 V-21
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor de CC de 4 polos
Par de giro máximo blando 21 Nm
Par de giro máximo duro 55 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 480 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1.800 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 35 mm
Peso 1,7 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Empleo típico Medium
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18 V, motor CC de 4 polos
USP2 Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, con 2 baterías, en L-Boxx

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Número del fabricante 06019H1008

Descripción

Ejecución:

  • Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
  • Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
  • Softgrip.

Ergonomía excelente y manejo cómodo gracias a un diseño compacto. Freno motor para trabajo preciso.

Ventaja:

Electronic Motor Protection.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra