Perslucht-graveerstift P2505

Artikelnummer: 079710 P2505
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer P2505
Maximale luchtbehoefte 36 l/min
Slagfrequentie 190 Hz
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/8 inch
Gewicht 0,12 kg
Geluidsproductie 72 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 5,6 m/s2
19 mm
Lengte 148 mm
Producttype Graveerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079710 P2505
EAN/GTIN 7322590010102
Nummer fabrikant 8425010272

Omschrijving

Uitvoering:

Graveerstift ter grootte van een potlood met sterk verbeterde graveerkop voor het merken van gereedschap, graveren en voor kleine reinigingswerkzaamheden. Eenvoudig te wisselen hardmetalen punt.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.
inclusief 1,8 m PVC-slang, inwendige ⌀ 3,2 mm.
Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Tip:

Reservegraveerstaalkit vindt u onder nr. 079719.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen