• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Equipo elevador AL con cadena de acero redondo

Número de artículo: 086012
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta de una aleación de aluminio de alta resistencia, diseño compacto con peso propio reducido. Desbloqueo de cadena de marcha suave.
Rodamiento de agujas para la marcha suave. Guía de cadena colada en la carcasa para el movimiento de la cadena sin perturbaciones.

Aplicación:

Para el uso principalmente móvil, se necesitan fuerzas de palanca reducidas.

Nota:

En el principio de funcionamiento del freno de engranaje accionado por la carga, la presión de frenado axial es generada por la misma carga, por lo cual es proporcional a la magnitud de esta. La carga se sujeta con seguridad en cualquier posición; para bajar es necesario superar la diferencia entre el par de frenado y el par de carga. Todos los equipos universales Yale están equipados con este sistema.
El desbloqueo de cadena permite la fijación rápida de la cadena sin carga; bajo el efecto de la carga, el freno de engranaje accionado por la carga se vuelve a cerrar automáticamente y la carga se retiene con seguridad.
El acoplamiento de fricción (opcional) evita una absorción de carga excesiva, con lo que se alarga la vida útil del equipo elevador.