• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora angular neumática 52639

Número de artículo: 079327 52639
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 52639
Potencia generada 970 W
Velocidad de giro máxima 12.000 min-1
Demanda de aire máxima 1.218 l/min
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 3/8 pul
Vibraciones máximas según EN 2,3 m/s2
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
⌀ mínimo de muela 125 mm
Peso 2,5 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 80 dB(A)
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079327 52639
EAN / GTIN 616026526396
Número del fabricante 52639

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta y potente, con control de velocidad para mantener la velocidad constante, incluso con carga. Construcción esbelta y ergonómica para un manejo equilibrado. Con salida de aire regulable en 360° y empuñadura giratoria aislada contra el frío. Mango de apoyo antivibratorio utilizable en ambos lados.
Asiento M14 con bloqueo de husillo.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios