{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | ALZTRONIC 14 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 540 W | |
Velocidad de giro máxima | 230 min-1 - 4.000 min-1 | |
⌀ de perforación máxima en acero | 14 mm | |
Portaherramientas | CM2 | |
⌀ máximo de taladrado de roscas en acero | M10 | |
Carrera de husillo | 80 mm | |
Avance | manual | |
Distancia husillo-placa base mínima | 437 mm | |
Distancia husillo-placa base máxima | 437 mm | |
Distancia husillo-mesa de máquina mínima | 75 mm | |
Distancia husillo-mesa de máquina máxima | 357 mm | |
Alcance del brazo | 190 mm | |
⌀ de columna | 65 mm | |
Mesa de máquina, anchura del apoyo útil | 240 mm | |
Mesa de máquina, longitud del apoyo útil | 300 mm | |
Placa base de la máquina, anchura del apoyo útil | 300 mm | |
Placa base de la máquina, altura del apoyo útil | 240 mm | |
Mesa de máquina, regulación de la altura | Manivela | |
Medida nominal de ranura en T | 12 mm | |
Número de ranuras en T | 2 | |
Distancia de ranura en T | 80 mm | |
Peso | 83 kg | |
Tipo de producto | Taladradora |
Número de artículo | 076561 14 |