• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladradora de mesa ALZTRONIC

Número de artículo: 076560

Descripción

Ejecución:

Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa.
  • Motor de corriente alterna de 230 V, 50 Hz.
  • Indicador digital del número de revoluciones.
  • Ajuste gradual del número de revoluciones.
  • Giro a la derecha / izquierda.
  • Protección de husillo abatible con fusible eléctrico.
  • Seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.
  • Garantía de 24 meses, 10 años de garantía de piezas de recambio.
  • Sin portabrocas.

Nota:

Otras taladradoras de mesa a petición.