• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rectificadora doble DS, 400 V

Número de artículo: 077512
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
15 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El motor, de marcha extremadamente suave, garantiza una vida útil prolongada incluso con funcionamiento continuo. Suministro sin muelas abrasivas.
Rectificadoras dobles de corriente alterna trifásica, extremadamente robustas, en modelo de sobremesa. Superficies de asiento estables para las piezas de trabajo, protección contra rearranque y escudos protectores para los ojos garantizan una seguridad elevada para el usuario.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas a partir del n.° 596100.