Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Prolongador de cables de plástico para F, B, PL y CZ, Tipo: 25V

Número de artículo: 081127 25V

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Tipo 25V
Tensión de red 250 V
Potencia nominal en estado desenrollado 3500 (16 A) W
Clase de cable H05VV-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable PVC rojo
Material carcasa Plástico
Longitud de cable 25 m
Número de tomas de corriente 4
Sistema de diagnóstico existente no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bobina de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081127 25V
Número del fabricante FK0Y25PT010

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
  • Protección contra sobrecalentamiento.
Para aplicación en entorno seco.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.