Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Regleta de enchufes IP44

Número de artículo: 081165
  • Clase de protección IP: IP 44

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Potencia nominal en estado desenrollado 3.500 W
Número de tomas de corriente 5
Longitud de regleta 520 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Estructura de cable 3G1,5
Clase de cable H07RN-F
Longitud de cable 2 m
Interruptor ON/OFF
Tipo de producto REGLETA DE ENCHUFES
Tipo de enchufe entrada F

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081165

Descripción

Ejecución:

Tomas de corriente protegidas contra salpicaduras de agua, con tapas plegables de cierre automático y anillos obturadores. Carcasa de plástico resistente a golpes y roturas con estribo de suspensión estable.
  • Con interruptor de seguridad iluminado

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.