• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Prolongador de cables de plástico para F, B, PL y CZ

Número de artículo: 081138

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables Hedi® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita el giro imprevisto del tambor. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Robusta bobina de cables de plástico a prueba de golpes con protección contra el sobrecalentamiento.
  • Clavija de entrada de 400 V CEE 16 A.
  • Toma de salida CEE de 400 V, 16 A, con tapa de cierre automático.
  • Dos enchufes Schuko estándar de 250 V con tapas de cierre automático.
  • Sección transversal del cable 2,5 mm.
Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.
Con tomas de corriente de 250 V para los países F, B, PL y CZ.