• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de reparación de roscas

Número de artículo: 082820
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
117 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Surtido de reparación de roscas, compuesto de distintos juegos de reparación para roscas métricas ISO.
Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero fino con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Volumen de suministro:

Helicoil®plus Insertos roscados de distintas dimensiones y longitudes, 5 brocas espirales, 5 machos de roscado manual HSS, 5 husillos de montaje, 5 útiles para romper espigas, 1 maletín de plástico (L × Anch × Alt) 420 × 340 ×120 mm.

Nota:

Machos de roscar a máquina HSS-E-PM recubiertos de TiCN, ver n.º 133550 y n.º 138200.
  • Calibres tampón Pasa / No Pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 ss.
  • Insertos autobloqueantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.