• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soldador a gas Independent

Número de artículo: 082250
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
52 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Soldador a gas ergonómico con cómodo encendido piezo eléctrico. Llenado con gas butano habitual (como encendedores de gas).

Aplicación:

Para trabajos de mantenimiento y reparación, especialmente si no existe ninguna alimentación eléctrica o se ha desconectado la corriente.

Volumen de suministro:

Incluye puntas de soldadura en forma de cincel de 1,0; 2,4; 3,2 y 4,8 mm. Boquilla de llama (hasta máx. 1400 °C), boquilla de gas caliente (hasta máx. 700 °C), cuchilla incandescente, chapa reflectora para contraer mangueras encogibles en caliente, esponja de limpieza y recipiente para esponja, en práctica caja de plástico.