• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Paños limpiadores de papel industriales extragruesos 5 piezas

Número de artículo: 089126

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 440
Servicios 5×100
Capas 3
Anchura 385 mm
Longitud 325 mm
adecuado para soporte/expendedor W4
Contenido del juego 5
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089126
Número del fabricante 130082

Descripción

Ejecución:

Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.
Los paños son aptos para el contacto con alimentos.
Paños de papel industriales extra gruesos Tork (440): adecuados para limpiar aceites y grasas. Gracias a la calidad QuickDry, son más gruesos y absorbentes que el papel normal.
Con el paño de limpieza adecuado se pueden absorber los líquidos derramados o recoger la suciedad y el polvo de forma claramente más eficiente. Las manos están protegidas de la suciedad y del calor. Paños de limpieza disponibles como rollo o paños individuales.

Idóneo para:

Soporte de rollos de papel n.º 089160 tam. W4.