• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sistema magnético de barra con medida de ajuste Neodimio

Número de artículo: 085929
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
601 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de barra apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.
  • Tolerancia de ajuste al ⌀ exterior h6.
  • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
  • Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.
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
    ⌀ (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra