• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sistema de mangueras 1/2 pulgada

Número de artículo: 084420
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
387 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras de plástico para lubricante refrigerante y aire. Presión de servicio hasta máx. 6 bar, con bridas de apriete tamaño CLAMP hasta 60 bar.
  • Compatible con prácticamente todos los sistemas habituales sin adaptador.
  • Sistema modular de enchufe, posibilidad de combinación individual con la ayuda de las pinzas de montaje.
  • Caudal: aprox. 28 litros/min. (1/2 pulgada), ⌀ exterior máximo 26 mm.

Nota:

Versión de 3/8 pulgada disponible a petición.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra